※代表画像です。
アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アドバンテックの 定性ろ紙
硬質ろ紙(No.4A)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
径(Φmm)
55
注文コード
18350775
品番
55mm(100枚)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JIS P3801:4種
厚さ(mm)
0.12
種類
硬質ろ紙
径(Φmm)
55
入数(枚)
100
用途例
コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収
グレード
No.4A