※代表画像です。

硬質ろ紙(No.4A)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 径(Φmm)90 注文コード18350791 品番90mm(100枚)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様JIS P3801:4種 厚さ(mm)0.12 種類硬質ろ紙 径(Φmm)90 入数(枚)100 用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収 グレードNo.4A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする