※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(45枚)
注文コード
18350940
品番
3810-006N(45枚)
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
仕様
●液容量:16mL●推奨培地量:1.5〜3.0mL/well●培養面積:9.4cm2
材質
ポリスチレン
形状
平底 フタ付
入数(枚)
45
滅菌
放射線照射済
包装
1枚毎
ウェル数
6