細胞培養バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 18350958 品番 FKCB-ST3(10個)
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。
フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。
高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。
FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。

仕様●チューブ:充填チューブ サンプリングチューブ 連結チューブ●培養部大きさ:292×220mm 材質EVA 容量(mL)〜1200 入数(枚)10 滅菌ガンマ線滅菌済
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする