FKCB215(10個) 細胞培養バッグ サンプラテック 18350967

細胞培養バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(mL)~350
内容量1組(10個)注文コード18350967品番FKCB215(10個)
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。
フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。
高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。
FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。

仕様チューブ:充填チューブ サンプリングチューブ材質PE寸法(mm)培養部:182×120容量(mL)~350入数(枚)10滅菌ガンマ線滅菌済
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする