電気泳動用電源装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18352507 品番AE-8135
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。

用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1〜300V 1〜400mA 70W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0〜999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする