高低温サーキュレーター

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18352961 品番CORIO CD-310F-N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298,000円となります。
参考基準価格(税別)¥1,044,000 販売価格(税込) ¥1,148,378
販売価格(税別)
1,043,980

幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。
遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。
過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。
装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。
槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。

仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30〜150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0〜4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍 温度表示LED 温度精度±0.03℃ 冷媒ノンフロンガス 冷却能力(℃)100/0.31kw
注意
※測定データは定格電圧、周囲温度20℃で行われています。
※ポンプデータは密度(1Kg/dm3)の循環液で行われています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする