トスク
トスクの 加熱・冷却・クーラーボックス
トスクの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
トスクの 実験研究用バーナー
電子着火式バーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18353417
品番
K-50ES-2 (フットスイッチ付)
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。
ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。
フットスイッチが標準で付属します。
付属品
フットスイッチ
寸法(mm)
163×101×65
質量(kg)
バーナー/1.6
質量(g)
フットスイッチ/156
電源
単3電池×2(付属)
適合ガス
都市ガス12A/13A
RoHS指令(10物質対応)
対応