画像準備中

360do BRUSH Φ 大きめヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18354449 品番DPH-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

口腔ケア専用に設計されたファイ(Φ)。
15000本以上の極細大量毛ですばやくキレイに口腔ケアができます。
超極細毛の先端を最新技術により丸く加工することにより、歯と歯ぐきに優しく当たります。
方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨ける。
耐熱温度100℃。金属不使用で薬液消毒や煮沸消毒が可能で衛生的。
紫外線殺菌処理済。
入れ歯もらくらく清掃。

材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン ピンク 質量(g)15 硬さやわらか ケース入数144 寸法(cm)長さ17.5、ブラシ部:幅1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする