画像準備中

あんしんバスタブマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18354501 品番AF-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680

浴槽内での足元やお尻のスベリを防止します。薄くてもしっかりと浴槽の底に沈みます。
表面はなめらかで、スベリ止めにすぐれたシボ加工。

材質SBR 質量(g)750 タイプ浴槽内専用 サイズ(cm)幅60×長さ45×厚さ0.2 ケース入数20 耐熱温度(℃)60 使用場所浴槽内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする