画像準備中

SUS316L自動2方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 注文コード18355411 品番2BV-PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,340
販売価格(税別)
91,218
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.6 寸法A(mm)90 寸法E(mm)141 寸法B(mm)128 呼び径(A)8 寸法ID(mm)10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする