大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L手動3方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355465
品番
3BV-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,052
販売価格(税別)
¥
69,138
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
寸法A(mm)
45
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
51
呼び径(A)
8
寸法ID(mm)
10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材