画像準備中

SUS316L手動3方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18355490 品番 3BV-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,281
販売価格(税別)
72,074
質量(kg)0.7 寸法A(mm)45 寸法E(mm)70 寸法B(mm)54 呼び径(A)15 寸法ID(mm)17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする