大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L自動3方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
注文コード
18355526
品番
3BV-PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,130
販売価格(税別)
¥
107,391
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
45
寸法E(mm)
141
寸法B(mm)
128
呼び径(A)
8
寸法ID(mm)
10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材