大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの サイトグラス
SUS316L GL型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18356077
品番
GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127,329
販売価格(税別)
¥
115,754
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
サイズ
ガラス:2
呼び径
2
最高使用圧力(MPa)
P1:1、P2:1
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
56
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材