大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの サイトグラス
SUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
P1:1、P2:1
呼び径
2
注文コード
18356138
品番
GT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,686
販売価格(税別)
¥
35,169
この商品は
最高使用圧力・呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.6
サイズ
ガラス:1
呼び径
2
最高使用圧力(MPa)
P1:1、P2:1
寸法A(mm)
33
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
62.5
寸法C(mm)
26
接続方式
溶接タイプ
寸法OD(mm)
50.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材