画像準備中

SUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18356199 品番 GT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,767
販売価格(税別)
95,243
質量(kg)1.8 サイズガラス:3.5 呼び径5.5 最高使用圧力(MPa)P1:0.6、P2:0.5 寸法A(mm)44 寸法t(mm)3 寸法B(mm)142.5 寸法C(mm)90 接続方式溶接タイプ 寸法OD(mm)139.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする