画像準備中

SUS316LSI4型サイトグラスPK=PTFE+SI ヘルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18356226 品番 SI4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,915
販売価格(税別)
64,468
使用温度範囲(℃)0〜125 寸法L(mm)170 呼び径1.5 最高使用圧力(MPa)0.55 寸法A(mm)95 寸法B(mm)76 寸法ID(mm)35.7 耐熱衝撃温度(℃)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする