大阪サニタリー
大阪サニタリーの 空圧補器
大阪サニタリーの 圧力計・表示器
SUS316Lインライン圧力計 FPM Φ100 0-1 防水 S ヘルール
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
110
注文コード
18356540
品番
PGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215,993
販売価格(税別)
¥
196,357
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.3
呼び径
(S)3
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
141
寸法C(mm)
59
寸法ID(mm)
72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。