画像準備中

SUS316L 自動バルブ(単作動) FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3 注文コード18358396 品番N11M-3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420,187
販売価格(税別)
381,988
この商品は呼び径など78種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)23.5 呼び径3 寸法A(mm)110 寸法E(mm)100 寸法B(mm)160 寸法C(mm)283 シリンダーS160 寸法ID(mm)72.3 圧力(MPa)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする