画像準備中

SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1 注文コード18358430 品番N11M-3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154,460
販売価格(税別)
140,418
この商品は呼び径など78種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.3 呼び径1 寸法A(mm)55 寸法E(mm)48 寸法B(mm)90 寸法C(mm)177 シリンダーW63 寸法ID(mm)23 圧力(MPa)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする