大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 自動バルブ(単作動) FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.5
注文コード
18358807
品番
B11N-3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,418
販売価格(税別)
¥
279,471
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
15.2
呼び径
2.5
寸法A(mm)
105
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
247
シリンダー
S125
寸法ID(mm)
59.5
圧力(MPa)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材