大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3.5
注文コード
18358895
品番
B11N-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440,251
販売価格(税別)
¥
400,228
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
19
呼び径
3.5
寸法A(mm)
125
寸法E(mm)
113
寸法B(mm)
166.5
寸法C(mm)
243
シリンダー
W125
寸法ID(mm)
85.1
圧力(MPa)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材