大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 手動バルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2
注文コード
18358938
品番
F1R-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥137,463
販売価格(税別)
¥
124,966
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.1
呼び径
2
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
229
寸法C(mm)
68
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
85.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材