画像準備中

SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3 注文コード18359096 品番F1R-3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308,961
販売価格(税別)
280,874
この商品は呼び径など78種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10.9 呼び径3 寸法A(mm)110 寸法E(mm)85 寸法B(mm)160 寸法C(mm)190 シリンダーW100 寸法ID1(mm)72.3 寸法ID2(mm)108.3 圧力(MPa)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする