大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 手動バルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
4
注文コード
18359191
品番
F11D-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥553,039
販売価格(税別)
¥
502,763
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
27.7
呼び径
4
寸法A(mm)
155
寸法E(mm)
138
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
114
寸法ID1(mm)
97.6
寸法ID2(mm)
159.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材