大阪サニタリー
SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
2.5
注文コード
18359297
品番
F11D-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325,939
販売価格(税別)
¥
296,308
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12.2
呼び径
2.5
寸法A(mm)
105
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
244
寸法G(mm)
74
シリンダー
W80B
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
97.6
圧力(MPa)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材