大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 手動タンクバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18360356
品番
WT1R-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,488
販売価格(税別)
¥
94,080
バスケットに入れる
タンクフランジ標準装着
質量(kg)
4.3
呼び径
1.5
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
13.5
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
174.5
寸法W(mm)
140
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材