大阪サニタリー
大阪サニタリーの 空圧補器
大阪サニタリーの 圧力計・表示器
SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)標準 FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
110
注文コード
18361555
品番
PGV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215,993
販売価格(税別)
¥
196,357
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.3
呼び径
(S)3
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
107
寸法(Φmm)
100
寸法B(mm)
145
寸法G(mm)
46
寸法ID(mm)
72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。