画像準備中

SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)標準 FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)155 注文コード18361580 品番PGV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥425,568
販売価格(税別)
386,880
この商品は寸法Aなど21種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)13.7 呼び径(S)4 寸法A(mm)155 寸法D(mm)107 寸法(Φmm)100 寸法B(mm)169 寸法G(mm)46 寸法ID(mm)97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする