大阪サニタリー
大阪サニタリーの 空圧補器
大阪サニタリーの 圧力計・表示器
SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
50
注文コード
18361930
品番
PGDI-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,729
販売価格(税別)
¥
169,754
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
寸法L(mm)
26.5
呼び径
(S)3
寸法H(mm)
76
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
61
寸法D(mm)
107
寸法(Φmm)
100
寸法E(mm)
18
寸法J(mm)
50
寸法A1(mm)
70
寸法B1(mm)
83.5
寸法G(mm)
78
寸法C1(mm)
91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。