大阪サニタリー
大阪サニタリーの 空圧補器
大阪サニタリーの 圧力計・表示器
SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
107
注文コード
18361966
品番
PGDV-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151,272
販売価格(税別)
¥
137,520
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
寸法L(mm)
26.4
呼び径
(S)2.5
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
107
寸法F(mm)
61
寸法D(mm)
32
寸法(Φmm)
100
寸法E(mm)
70
寸法J(mm)
50
寸法A1(mm)
58
寸法B1(mm)
70.5
寸法G(mm)
78
寸法C1(mm)
77.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。