大阪サニタリー
大阪サニタリーの 圧力・流量測定
大阪サニタリーの 圧力計
大阪サニタリーの 汎用圧力計
SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
100
寸法A(mm)
46
注文コード
18362079
品番
PGD-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥185,693
販売価格(税別)
¥
168,812
バスケットに入れる
この商品は
寸法・寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
26.4
呼び径
(S)3
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
107
寸法(Φmm)
100
寸法E(mm)
32
寸法A1(mm)
70
寸法B1(mm)
83.5
寸法C1(mm)
91
H(mm)
48.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。