大阪サニタリー
大阪サニタリーの 空圧補器
大阪サニタリーの 圧力計・表示器
SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
82
注文コード
18362255
品番
TGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥245,540
販売価格(税別)
¥
223,218
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.9
呼び径
(S)2
寸法A(mm)
82
寸法(Φmm)
100
寸法B(mm)
147
寸法C(mm)
115
寸法ID(mm)
47.8
注意
※2.0S 以上はΦ100 を標準としております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。