大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ダイヤフラムバルブ
SUS316L 手動T型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1
注文コード
18362736
品番
NBS-T-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥163,721
販売価格(税別)
¥
148,837
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
呼び径
1
寸法H(mm)
162
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
6
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
107
寸法ID(mm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材