大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ダイヤフラムバルブ
SUS316L 手動F型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18362770
品番
NBS-F-ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥466,529
販売価格(税別)
¥
424,117
バスケットに入れる
質量(kg)
4.1
呼び径
1.5
寸法H(mm)
320
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
9
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
188
寸法N(mm)
61
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材