画像準備中

SUS316L 自動T型ダイヤフラムバルブ (単作動)PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 注文コード18362946 品番NBS-T-PSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥225,537
販売価格(税別)
205,034
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3 寸法H(mm)231 寸法A(mm)55 寸法F(mm)4.5 寸法B(mm)55 寸法C(mm)176 寸法G(mm)76.3 呼び径(A)10 寸法ID(mm)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする