大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ダイヤフラムバルブ
SUS316L 自動T型ダイヤフラムバルブ (単作動)PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1.5
注文コード
18362980
品番
NBS-T-PSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥313,591
販売価格(税別)
¥
285,083
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.3
呼び径
1.5
寸法H(mm)
271
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
9
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
201
寸法G(mm)
101.6
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材