大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ダイヤフラムバルブ
SUS316L 自動T型ダイヤフラムバルブ (単作動)PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2
注文コード
18362989
品番
NBS-T-PSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥393,929
販売価格(税別)
¥
358,117
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9.2
呼び径
2
寸法H(mm)
325
寸法A(mm)
82
寸法F(mm)
12
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
243
寸法G(mm)
114.3
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材