大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ダイヤフラムバルブ
SUS316L 自動L型ダイヤフラムバルブ (複作動)PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3
注文コード
18363129
品番
NBS-L-PWS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710,628
販売価格(税別)
¥
646,025
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
14.7
呼び径
3
寸法H(mm)
408
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
18
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
298
寸法G(mm)
165.2
寸法ID(mm)
72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材