大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ダイヤフラムバルブ
SUS316L 自動F型ダイヤフラムバルブ (複作動)PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18363251
品番
NBS-F-PWS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,118,304
販売価格(税別)
¥
1,016,640
バスケットに入れる
質量(kg)
18.6
呼び径
3
寸法H(mm)
514
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
18
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
298
寸法N(mm)
106
寸法G(mm)
165.2
寸法ID(mm)
72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材