20711YLW 黒取手付角1号 セルフバスケット 友屋 18364441

黒取手付角1号 セルフバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18364441品番20711YLW
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質取手部分はプラスチック質量(g)85容量(L)約15内形寸法(mm)底面:280×180内寸法(mm)上部:330×324外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする