注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※【 用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 〜 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※(
※ 0.5〜1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
※【 LEDを追加する】
※Ex1〜Ex4の端子にLEDを追加できます。Kの表示がある方がLEDのK側です。
※別売のコード付きチップLED、AP-L21〜L25とも簡単に接続できます。