サンプル画像

LK-ST7 チップLED調光・点滅キット エレキット 18364547 LK-ST7 チップLED調光・点滅キット エレキット 18364547 LK-ST7 チップLED調光・点滅キット エレキット 18364547

チップLED調光・点滅キット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18364547 品番LK-ST7
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コンパクトで組み込みに便利!
1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。
点滅間隔を0.5〜2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。
また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。

電源(V)3.5〜5 消費電流(mA)6 点灯方式約0.5〜2秒 基板寸法(mm)30×20
注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※【 用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 〜 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5〜1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
※【 LEDを追加する 】
※Ex1〜Ex2の端子にLEDを追加できます。Kの表示がある方がLEDのK側です。
※別売のコード付きチップLED、AP-L21〜AP-L25とも簡単に接続できます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする