SW-6 分電盤 スイッチパネル マリンテック 18368327

分電盤 スイッチパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード18368327品番SW-6
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用
青色LED表示ロッカースイッチ付き
12V-24V デジタル電圧計付き
シガーライターソケット付き
2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可
各回路マイクロブレーカー付き
メインスイッチ(ブレーカー)なし

付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする