マットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード18369885 品番AR-1536-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。
釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。
両サイド5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。
両端にビス穴が開いており、ビスによる固定も可能です。

用途マットを挟み込んで、マットの捲れ上がりを防止します。 材質PVC 質量(g)600 規格11t×115w×1,050L

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする