V206BK-26.0 耐滑樹脂先芯入りスニーカー V206 日進ゴム 18370537

耐滑樹脂先芯入りスニーカー V206

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18370537 品番V206BK-26.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

つま先ワイドで履き心地良好です。インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。耐滑性(グリップ力)に適合しています。

サイズ(cm)26 足幅3E 用途建設業、運送業など トラスコ品番826-6603 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、天然皮革 材質(ソール)耐油性ゴム 標準質量(g/片足)370(26cm) 機能通気性、抗菌防臭加工、耐滑性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18370537 V206BK-26.0 40646543 #206 ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 1足 6,498 税込7,148 JSAA B種認定品になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18370713
2022-05-17
用途:
自動車修理工場で

在庫処分のため、アウトレット品となり、値下げされてから購入。
最近、表面がメッシュ生地のシューズが多いが、それでは外に出られないからやめてほしい。いいものがアウトレット価格で買えて満足です。

対象商品:
18370704
2021-11-20
用途:
型枠の作業

油だらけの鉄の型枠に乗って作業するのに、この靴以外は考えられませんね。
全然滑らず、危険ももちろん減りますが、疲れ方が違いますね。

対象商品:
18370713
2021-03-04
用途:
現場での打ち合わせ等
株式会社高橋工業 様

足場や屋根に乗っても滑らず安心して仕事が出来ます。

対象商品:
18370704
2020-04-09
用途:
中型バス運転がM/Tのためクラッチの操作を頻繁に行うのでペダルのすべり止め
その他業種

普通のスニカーですと雨天時など靴底が濡れているとペダルが滑ってハッとすることがありますがこれをはいてからは快適です。また用務員という仕事柄、重量物を扱うこともあります。鉄芯ですと甲にあたり痛くなりますが樹脂製のため軽くて足にフィットして履きやすいです。3Eというのも助かります。

対象商品:
18370713
2019-10-31
用途:
タイヤ交換

くるぶしの部分が少し高いので、インソールを換えた方が良い方もいると思われます。
ソールは滑らず、これからの季節はメッシュより良いと思います。

対象商品:
18370537
2019-06-06
用途:
屋内での工作機械作業時
畠山製作所 様

靴底が強いです。
油で溶ける感じもなく、長持ちします。

シュータンの脇が爪先側は縫い付けてあるので、靴の中に細かい切り粉が入りづらいです。

軽さ、履き心地、通気性、全て満足しています。
私は今回で二足目ですが、次も同じものを購入します。

対象商品:
18370713
2017-06-16
用途:
自動車の整備・鈑金塗装
藤原自動車鈑金塗装 様

すごく履き心地がいいです。メッシュタイプも愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする