画像準備中

ブラッシュペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1.2mL) 注文コード18371416 品番326520050000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

先端が非常に細く、太い線から極細の線まで描くことができますので
下地の色〜木目までしっかり再現することができます。
また、着色後塗装してもにじまないのも特長です。
緻密な木目を再現したい時や、染料仕上げの家具の着色におすすめです。
コンパクトな形で持ち運びもしやすいです。

サイズ容量 : 1.2ml 危険等級U 素材主成分 :エタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ポリケトン樹脂 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1.2mL 危険物の性状水溶性
注意
※製品の特性上、若干の毛先割れが生じる場合がございます。
※ ご了承ください。
※その際は、ペン先を軽くなでつけて整えてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする