曜日別特売

ブラッシュペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(1.2mL)注文コード18371468品番326520100000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端が非常に細く、太い線から極細の線まで描くことができますので
下地の色~木目までしっかり再現することができます。
また、着色後塗装してもにじまないのも特長です。
緻密な木目を再現したい時や、染料仕上げの家具の着色におすすめです。
コンパクトな形で持ち運びもしやすいです。

サイズ容量 : 1.2ml危険等級素材主成分 :エタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ポリケトン樹脂危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1.2mL危険物の性状水溶性
注意
※製品の特性上、若干の毛先割れが生じる場合がございます。
※ ご了承ください。
※その際は、ペン先を軽くなでつけて整えてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする