ライカ ジオシステムズ
ライカ ジオシステムズの コンベックス・巻尺・距離測定
ライカ ジオシステムズの レーザー距離計
レーザー距離計ライカディストS910
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18371806
品番
DISTO-S910
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
測定範囲(m)
0.05〜300
用途
距離測定用レーザー距離計
仕様
チルトセンサー/360度
トラスコ品番
780-4466
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
測定精度
±1.0mm
インターフェース
USB出力/BluetoothRsmart
測定単位
0.1mm
保証期間
3年間保証(WEB登録)
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。